« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3890010NT - Six Xs 24V 17° 2700K Nt
Six Xs 24V 17° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3890010NT
Référence Sonepar : 03861270753
EAN : 8435402627289
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 400 Lm - 3,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20