« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3890020WT - Six Xs 24V 23° 2700K Wt
Six Xs 24V 23° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3890020WT
Référence Sonepar : 03861270760
EAN : 8435402628064
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 400 Lm - 3,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20