• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Arkoslight - A3910100MCWT - Spin 3 Base 2M 24° 2700K Mc-Wt

  • Spin 3 Surface 2M 24° 2700K IP20 CRI sup 90 MC-WT
    • Fabricant : Arkoslight
    • Réf. fabricant : A3910100MCWT
    • Référence Sonepar : 03861300752
    • EAN : 8435633007522
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 3 X 600 Lm - 3 x 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver