« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3910200MCNT - Spin 3 Base 2M 24° Dim Dali 27
Spin 3 Surface 2M 24° Dim Dali 2700K IP20 CRI sup 90 MC-NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3910200MCNT
Référence Sonepar : 03861300799
EAN : 8435633007997
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 3 X 600 Lm - 3 x 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20