« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3910201MGWT - Spin 3 Base 2M 24° Dim Dali 30
Spin 3 Surface 2M 24° Dim Dali 3000K IP20 CRI sup 90 MG-WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3910201MGWT
Référence Sonepar : 03861300810
EAN : 8435633008109
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 3 X 630 Lm - 3 x 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20