« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3910212NTWT - Spin 3 Base 2M 40° Dim Dali 40
Spin 3 Surface 2M 40° Dim Dali 4000K IP20 CRI sup 90 NT-WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3910212NTWT
Référence Sonepar : 03861300844
EAN : 8435633008444
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3 X 680 Lm - 3 x 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20