« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3911210MCWT - Spin 3 Base 3M 40° Dim Dali 27
Spin 3 Surface 3M 40° Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 MC-WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3911210MCWT
Référence Sonepar : 03861300920
EAN : 8435633009205
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 3 X 600 Lm - 3 x 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20