« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3911210NTNT - Spin 3 Base 3M 40° Dim Dali 27
Spin 3 Surface 3M 40° Dim Dali 2700K IP20 CRI sup 90 NT-NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3911210NTNT
Référence Sonepar : 03861300923
EAN : 8435633009236
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 3 X 600 Lm - 3 x 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20