« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3911212MGNT - Spin 3 Base 3M 40° Dim Dali 40
Spin 3 Surface 3M 40° Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 MG-NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3911212MGNT
Référence Sonepar : 03861300937
EAN : 8435633009373
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 3 X 680 Lm - 3 x 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20