« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3912201MCWT - Spin 3 Base 5M 24° Dim Dali 30
Spin 3 Surface 5M 24° Dim Dali 3000K IP20 CRI sup 90 MC-WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3912201MCWT
Référence Sonepar : 03861301000
EAN : 8435633010003
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 3 X 630 Lm - 3 x 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20