« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3912211MCWT - Spin 3 Base 5M 40° Dim Dali 30
Spin 3 Surface 5M 40° Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 MC-WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3912211MCWT
Référence Sonepar : 03861301024
EAN : 8435633010249
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre métallique - 3 X 630 Lm - 3 x 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20