« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3912212MGNT - Spin 3 Base 5M 40° Dim Dali 40
Spin 3 Surface 5M 40° Dim Dali 4000K IP20 CRI sup 90 MG-NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3912212MGNT
Référence Sonepar : 03861301033
EAN : 8435633010331
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 3 X 680 Lm - 3 x 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20