« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3951000N - Line Micro 500 24V 2700K N
Line Micro 500 24V 2700K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3951000N
Référence Sonepar : 03861302188
EAN : 8435633021887
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Mat - 820 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20