« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3960012MC - Shot Light M Surface 4000K Mc
Shot Light M Surface IP20 CRI>90 4000K Mc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3960012MC
Référence Sonepar : 03861304311
EAN : 8435633043117
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Cuivre métallique - 700 / 960 / 1550 Lm - 4,5 / 6,5 / 12,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20