« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3991020G - Fit 27 24V 2 Medium 2700K G
Fit 27 24V 2 Medium 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3991020G
Référence Sonepar : 03861400937
EAN : 8435694009374
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 520 Lm - 5,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20