« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4000006WT - Minimal Track 24V Susp Power S
Minimal Track 24V Susp Power Supply Box 40W WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4000006WT
Référence Sonepar : 03861401031
EAN : 8435694010318
Description
Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Blanc Texturé - 40 W - Variation d’intensité: Non Dim