« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4070210WT - Stick 22 48V 2M Spot Dim Dali
Stick 22 48V 2M Spot Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4070210WT
Référence Sonepar : 03861304760
EAN : 8435633047603
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 530 Lm - 5,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20