« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4072121WT - Stick 22 48V 5M Medium 3000K W
Stick 22 48V 5M Medium 3000K Non Dim IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4072121WT
Référence Sonepar : 03861304787
EAN : 8435633047870
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20