« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4072211NT - Stick 22 48V 5M Spot Dim Dali
Stick 22 48V 5M Spot Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4072211NT
Référence Sonepar : 03861304798
EAN : 8435633047986
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20