« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4072230NT - Stick 22 48V 5M Flood Dim Dali
Stick 22 48V 5M Flood Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4072230NT
Référence Sonepar : 03861304807
EAN : 8435633048075
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 530 Lm - 5,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20