« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4080230WT - Stick 44 48V 2M Flood Dim Dali
Stick 44 48V 2M Flood Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4080230WT
Référence Sonepar : 03861304844
EAN : 8435633048440
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 530 Lm - 5,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20