« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4090221WT - Stick 66 48V 2M Medium Dim Dal
Stick 66 48V 2M Medium Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4090221WT
Référence Sonepar : 03861304913
EAN : 8435633049133
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20