« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4092120WT - Stick 66 48V 5M Medium 2700K W
Stick 66 48V 5M Medium 2700K Non Dim IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4092120WT
Référence Sonepar : 03861304928
EAN : 8435633049287
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 530 Lm - 5,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20