« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4092211WT - Stick 66 48V 5M Spot Dim Dali
Stick 66 48V 5M Spot Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4092211WT
Référence Sonepar : 03861304943
EAN : 8435633049430
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20