« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4092221WT - Stick 66 48V 5M Medium Dim Dal
Stick 66 48V 5M Medium Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4092221WT
Référence Sonepar : 03861304949
EAN : 8435633049492
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 570 Lm - 5,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20