« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4100120WT - Stick 22 24V 2M Medium 2700K W
Stick 22 24V 2M Medium 2700K Non Dim IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4100120WT
Référence Sonepar : 03861304964
EAN : 8435633049645
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 440 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20