« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4121111Z - Swap S Rt 2012 5W 3000K Z
Swap S Non Dim Rt 2012 150Ma 5W 3000K IP65 CRI>90 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4121111Z
Référence Sonepar : 03861007285
EAN : 8435402665380
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65