« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4121211N - Swap S Rt 2012 7W 3000K N
Swap S Non Dim Rt 2012 200Ma 7W 3000K IP65 CRI sup 90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4121211N
Référence Sonepar : 03861007299
EAN : 8435402665526
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 940 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65