« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4122110R - Swap M Rt 2012 5W 2700K R
Swap M Non Dim Rt 2012 150Ma 5W 2700K IP65 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4122110R
Référence Sonepar : 03861007312
EAN : 8435402665656
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 675 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65