« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4122212R - Swap M Rt 2012 7W 4000K R
Swap M Non Dim Rt 2012 200Ma 7W 4000K IP65 CRI>90 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4122212R
Référence Sonepar : 03861007342
EAN : 8435402665953
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 960 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65