« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4290110NT - Magnetic 24V Six Xs 17° 2700K
Magnetic 24V Six XS 17° 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4290110NT
Référence Sonepar : 03861401486
EAN : 8435694014866
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 470 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20