« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4290112WT - Magnetic 24V Six Xs 17° 4000K
Magnetic 24V Six XS 17° 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4290112WT
Référence Sonepar : 03861401491
EAN : 8435694014910
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 530 Lm - 4,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20