« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4300110WT - Magnetic 24V Top Micro 19° 270
Magnetic 24V Top Micro 19° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4300110WT
Référence Sonepar : 03861401505
EAN : 8435694015054
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20