« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4300111NT - Magnetic 24V Top Micro 19° 300
Magnetic 24V Top Micro 19° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4300111NT
Référence Sonepar : 03861401506
EAN : 8435694015061
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20