« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4300120WT - Magnetic 24V Top Micro 38° 270
Magnetic 24V Top Micro 38° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4300120WT
Référence Sonepar : 03861401509
EAN : 8435694015092
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20