« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4300121WT - Magnetic 24V Top Micro 38° 300
Magnetic 24V Top Micro 38° 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4300121WT
Référence Sonepar : 03861401511
EAN : 8435694015115
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20