« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4310131G - Magnetic 24V Fit 20 54° 3000K
Magnetic 24V Fit Non Dim 20 54° 3000K IP20 CRI>90 G
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4310131G
Référence Sonepar : 03861401527
EAN : 8435694015276
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 150 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20