« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4320110WT - Magnetic 24V Fit 27 22° 2700K
Magnetic 24V Fit 27 22° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4320110WT
Référence Sonepar : 03861401532
EAN : 8435694015320
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 440 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20