« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4320120G - Magnetic 24V Fit 27 37° 2700K
Magnetic 24V Fit Non Dim 27 37° 2700K IP20 CRI>90 G
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4320120G
Référence Sonepar : 03861401536
EAN : 8435694015368
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 440 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20