« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4320131G - Magnetic 24V Fit 27 46° 3000K
Magnetic 24V Fit Non Dim 27 46° 3000K IP20 CRI>90 G
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4320131G
Référence Sonepar : 03861401545
EAN : 8435694015450
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 470 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20