« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4320131WT - Magnetic 24V Fit 27 46° 3000K
Magnetic 24V Fit 27 46° 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4320131WT
Référence Sonepar : 03861401547
EAN : 8435694015474
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 470 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20