« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4330100WT - Magnetic 24V Plus Micro 2700K
Magnetic 24V Plus Micro 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4330100WT
Référence Sonepar : 03861401549
EAN : 8435694015498
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 500 Lm - 4,7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20