« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4330101WT - Magnetic 24V Plus Micro 3000K
Magnetic 24V Plus Micro 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4330101WT
Référence Sonepar : 03861401551
EAN : 8435694015511
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 525 Lm - 4,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20