« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4340110WT - Magnetic 24V Io Micro 20° 2700
Magnetic 24V Io Micro 20° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4340110WT
Référence Sonepar : 03861401555
EAN : 8435694015559
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 500 Lm - 4,7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20