« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4340111NT - Magnetic 24V Io Micro 20° 3000
Magnetic 24V Io Micro 20° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4340111NT
Référence Sonepar : 03861401559
EAN : 8435694015597
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 520 Lm - 4,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20