« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4340120NT - Magnetic 24V Io Micro 40° 2700
Magnetic 24V Io Micro 40° 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4340120NT
Référence Sonepar : 03861401691
EAN : 8435694016914
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 500 Lm - 4,7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20