« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4450211NT - Fifty+ Surface 150 3000K Nt
Fifty+ Surface 150 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4450211NT
Référence Sonepar : 03861308799
EAN : 8435633087999
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 3420 Lm - 23,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20