« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4450212NT - Fifty+ Surface 150 4000K Nt
Fifty+ Surface 150 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4450212NT
Référence Sonepar : 03861308801
EAN : 8435633088019
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 3600 Lm - 23,1 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20