« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4451112NT - Fifty+ Ho Surface 100 4000K Nt
Fifty+ Ho Surface 100 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4451112NT
Référence Sonepar : 03861308837
EAN : 8435633088378
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 3440 Lm - 23,6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20