« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4451211WT - Fifty+ Ho Surface 150 3000K Wt
Fifty+ Ho Surface 150 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4451211WT
Référence Sonepar : 03861308848
EAN : 8435633088484
Description
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 4890 Lm - 35,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20